ISO4017 M20X110 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X110EF10G321AISO
Rubix:3641376
Hersteller:004017.10350.0200.110
EAN:4043952783207


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M20X110 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
20X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,69 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
101,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20