TU1610Y-20 Schlauch, Polyurethan, gelb

Schläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU1610Y-20
Rubix:2199686
Hersteller:TU1610Y-20
EAN:3618036611014
TU1610Y-20 Schlauch, Polyurethan, gelb

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU1610Y-20 Schlauch, Polyurethan, gelb


Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard bei Polyurethanschläuchen in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist als Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
-Einsetzbare Schläuche O.D.: Ø 2 bis Ø 16 mm
-Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
-29 Farbvariationen.

Größe: 1610 (Außendurchmesser Ø16, Innendurchmesser Ø10)
Farbe: Y (Gelb)
Rollenlänge: 20 m
Rollenlänge: Keine
Suffix: Keine

Stärken

-Erhältlich in 8 Standardfarben
Erhältlich in 2 Rollengrößen
Maximaler Betriebsdruck 0,8MPa bei 20°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbegelb
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
156,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen