TRTU0805R-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, rot

Flammhemmende Schläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TRTU0805R-20
Rubix:2200643
TRTU0805R-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, rot

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TRTU0805R-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, rot


Der Schutz von Rohren vor Funken und Schweißspritzern gehört zu den schwierigsten Anforderungen bei vielen Lichtbogen- oder Punktschweißanwendungen. Mit der Einführung unseres neuen dreilagigen flammfesten Rohrs der Serie TRTU haben wir jetzt die Antwort darauf. Unsere F&E-Ingenieure, die ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt wurden und sowohl für Luft als auch für Wasser geeignet sind, haben einen einzigartigen dreischichtigen Ansatz für die Rohrkonstruktion gewählt, indem sie ein inneres Polyurethanrohr mit einer mittleren Schicht aus aluminiumlaminierter Folie ummanteln und dann eine abschließende Außenschicht aus Polyolefin hinzufügen, die nach UL-94 Standard V-O flammfest ist. Die Schläuche der Serie TRTU, die für die Verwendung mit unseren flammfesten Verschraubungen der Serie KR-W2 oder den Metallverschraubungen der Serie KQB2 vorgesehen sind, sind in sechs Farboptionen und mit den Außenabmessungen der Innenschläuche 6, 8, 10 und 12 erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1660 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farberot
Werkstoffflammenhemmendes nylon
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
128,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen