TRTU0604B-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, schwarz

Flammhemmende Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRTU0604B-20
Rubix:2195305
Hersteller:TRTU0604B-20
EAN:3618036617733
TRTU0604B-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRTU0604B-20 Schlauch, Dreilagig, schwer entflammbar, schwarz


Der Schutz von Rohren vor Funken und Schweißspritzern gehört zu den schwierigsten Anforderungen bei vielen Lichtbogen- oder Punktschweißanwendungen. Mit der Einführung unseres neuen dreilagigen flammfesten Rohrs der Serie TRTU haben wir jetzt die Antwort darauf. Unsere F&E-Ingenieure, die ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt wurden und sowohl für Luft als auch für Wasser geeignet sind, haben einen einzigartigen dreischichtigen Ansatz für die Rohrkonstruktion gewählt, indem sie ein inneres Polyurethanrohr mit einer mittleren Schicht aus aluminiumlaminierter Folie ummanteln und dann eine abschließende Außenschicht aus Polyolefin hinzufügen, die nach UL-94 Standard V-O flammfest ist. Die Schläuche der Serie TRTU, die für die Verwendung mit unseren flammfesten Verschraubungen der Serie KR-W2 oder den Metallverschraubungen der Serie KQB2 vorgesehen sind, sind in sechs Farboptionen und mit den Außenabmessungen der Innenschläuche 6, 8, 10 und 12 erhältlich.
TRTU, Dreilagiger Polyurethan-Schlauch, schwer entflammbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1179 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeschwarz
Werkstoffinnenschlauch: polyurethan; zwischenschicht: aluminiumlaminat; außenschicht: flammhemmendes polyolefin (entspricht ul-94 v-0)
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
95,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,98 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage