Referenzen
IMI Norgren:34021905
Rubix:112322
Hersteller:34021905


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl (zinkbeschichtung auf weichstahl) |
Produktdetails : 34021905 Rohrschelle 8 + 5/16
Rohrschelle 8 + 5/16
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl (zinkbeschichtung auf weichstahl) |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 85 °C |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 90 ) Arbeitstagen