PEN-4X0.75-SI Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)

PEN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PEN-4X0,75-SI
Rubix:315886
Hersteller:551462
EAN:4052568052478
PEN-4X0.75-SI Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbesilber
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PEN-4X0.75-SI Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)


Kunststoffschlauch PEN-4X0,75-SI außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen, Polyethylen (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=4 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=20 mm, Innen-Durchmesser=2,7 mm, Min. Biegeradius=10 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,6 g
Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbesilber
Werkstoffpolyethylen (pe)
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur60 °C
0,04 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std