S 12X10 POLYAM. SCHWARZ RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, schwarz

POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:846318
Rubix:3049745
EAN:3660338081668
S 12X10 POLYAM. SCHWARZ RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 12X10 POLYAM. SCHWARZ RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, schwarz


MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpa
Rollenlänge25 m
68,60 € exkl. MwSt.
/ Rolle
82,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std