T1209Y-100 Schlauch, Polyamid, gelb

Schläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:T1209Y-100
Rubix:3077616
T1209Y-100 Schlauch, Polyamid, gelb

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T1209Y-100 Schlauch, Polyamid, gelb


Allgemeine Luftschläuche der metrischen Serie T, Typ Nylon, werden in 6 verschiedenen Farben angeboten. Die Serie T ist in den Rollengrößen 20m und 100m erhältlich. Die 100-Meter-Rollen sind standardmäßig nur in Schwarz und Weiß erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbegelb
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge100 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
339,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen