Referenzen
SMC:TPS1065B-100
Rubix:2209794
Hersteller:TPS1065B-100

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
Produktdetails : TPS1065B-100 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, schwarz
Die sauberen Schläuche der Serie TP bestehen aus einem Polyolefin-Schlauch (TPH) und einem weichen Polyolefin-Schlauch (TPS). Beide sind in sechs verschiedenen Farben und in 20m- oder 100m-Bündeln erhältlich.
Stärken
Einsetzbar für Luft-, Gas- und Wasseranwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyolefinharz |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
366,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
440,23 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage