Referenzen
SMC:TID13-16
Rubix:3074887
EAN:3618036138924

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12,7 mm |
| Farbe | mehrfarbig |
Dokumente
Produktdetails : TID13-16 Schlauch, Ptfe
Maschinenbauer, die extra flexible, hitze- und chemikalienbeständige Schläuche benötigen, finden mit unserer neuen Schlauchserie TD/TID die Antwort. Speziell für Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt, erreicht dieser weiche, vielseitig einsetzbare Fluorpolymer-Schlauch im Vergleich zu unseren bestehenden TL/TH-Schläuchen eine um 20% erhöhte Flexibilität. Erhältlich in metrischen und Zollgrößen zwischen 4–12 mm bzw. 1/8"–1/2", besteht der Schlauch aus denaturiertem PTFE-Fluorharz, das hohe Chemikalien- und Hitzebeständigkeit bis + 260ºC bietet. Mit Zulassung für die Lebensmittelhygiene (FDA) ist TD/TID die perfekte Lösung für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Verpackung, Life Science, Halbleiter und Automobilindustrie.
TID, weiche Fluorpolymer-Schläuche, Zollmaß
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
| Außendurchmesser | 12,7 mm |
| Farbe | mehrfarbig |
| Werkstoff | polytetrafluorethylenharz |
| Rollenlänge | 16 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
769,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
922,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen