S 6X4 POLYUR. GELB RL 25M Polyurethan Schlauch kalibriert gelb 25 Meter Rolle

POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:785579
Rubix:3236438
EAN:3660338032325
S 6X4 POLYUR. GELB RL 25M Polyurethan Schlauch kalibriert gelb 25 Meter Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 6X4 POLYUR. GELB RL 25M Polyurethan Schlauch kalibriert gelb 25 Meter Rolle


MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbegelb
Werkstoffpu
Rollenlänge25 m
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur60 °C
23,88 € exkl. MwSt.
/ Rolle
28,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen