Kegelrollenlager Timken 495A-90030, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 69.85 mm
Kegelrollenlager mit doppelter Lagerschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:495A-90030
Rubix:1731322
Hersteller:100156950
EAN:0053893329604







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
Produktdetails : 495A-90030 (TIM) Kegelrollenlager SATZ zöllig Fafnir
Die Konfiguration des TDO bietet eine große effektive Lagerspreizung und ist damit ideal für Anwendungen, bei denen Kippmomente eine wichtige Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in fester Position oder schwimmend in der Gehäusebohrung eingesetzt werden.
Stärken
Doppelte Schale und zwei einzelne Konen, mit oder ohne Distanzstück. Bei Verwendung von Abstandshaltern wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Die Schale hat eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser. Distanzstücke sind mit oder ohne Schmiernuten und -bohrungen erhältlich.
Anwendungen
Hochbelastbare Zahnradantriebe; verschiedene industrielle Konfigurationen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69,85x136,525x136,525 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3695 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 88,9x139,7x139,7 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3695 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 69,85 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
453,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
544,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen