Kegelrollenlager Timken 30317-90KA1, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 34 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30317-90KA1
Rubix:841440
Hersteller:190057198
EAN:0053893438436
30317 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30317-90KA1 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konstruiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.

Stärken

Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Größen
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Belastungen und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffener technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Kegel) und Außenringen (Becher).

Anwendungen

Für Logistik, Energie, Lebensmittel, Druck ....

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Lagerspielcn
252,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an