Kegelrollenlager Timken 93787-90231, Außendurchmesser: 317.5 mm | Innendurchmesser: 200.025 mm | Breite: 146.05 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:93787-90231
Rubix:846800
EAN:0053893442471
93787-90231 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200,025 mm
Außendurchmesser317,5 mm
Breite146,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 93787-90231 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200,025 mm
Außendurchmesser317,5 mm
Breite146,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht40,56 kg
Serie93000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager146,05 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr330000 N
Zolltarifcode84822000
7.856,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
9.428,32 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an