Kegelrollenlager NSK 33010J, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 24 mm
Kegelrollenlager 330
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:33010J
Rubix:113321
Hersteller:33010J N
EAN:00029176076329


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 33010 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen