Kegelrollenlager Timken 46790-90197, Außendurchmesser: 225.425 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 85.725 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:46790-90197
Rubix:843367
EAN:0053893301549
46790-90197 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser165,1 mm
Außendurchmesser225,425 mm
Breite85,725 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 46790-90197 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85,852x225,552x225,552 mm
Bruttogewicht9230 g
Verpackungsmaße (L x B x H)234,95x88,9x234,95 mm
Innendurchmesser165,1 mm
Außendurchmesser225,425 mm
Breite85,725 mm
Lagerspielcn
Gewicht9,37 kg
Serie46700
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager85,725 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r1272191 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr137000 N
Zolltarifcode84822000
1.982,26 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.378,71 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an