Kegelrollenlager FAG 32234-XL-DF-A320-370, Außendurchmesser: 310 mm | Innendurchmesser: 170 mm | Breite: 182 mm

Kegelrollenlager-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-32234-A-N11CA-A320-370
FAG:32234-XL-DF-A320-370
Rubix:3176124
Hersteller:0867416674080
EAN:4054369283082
32234-XL-DF-A320-370 (FAG) Kegelrollenlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite182 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32234-XL-DF-A320-370 (FAG) Kegelrollenlager-Satz FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager-Sätze der Baureihe 322 als DF-Konfiguration mit X-Anordnung bieten eine exzellente Lösung für Anwendungen, bei denen eine präzise Ausrichtung und hohe Belastbarkeit erforderlich sind. Die DF-Konfiguration in X-Anordnung gewährleistet eine gleichmäßige Lastverlagerung und eine stabile Funktion auch unter extremen Betriebsbedingungen. Durch die präzise Ausrichtung der Kegelrollenlager wird eine ausgezeichnete Leistung in dynamischen Anwendungen erzielt, die mit hohen Vibrationen und wechselnden Belastungen konfrontiert sind.

Dank der X-Life Technologie bieten diese Kegelrollenlager eine verbesserte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer, was zu einer deutlichen Reduzierung der Wartungskosten und einer besseren Energieeffizienz führt. Sie sind besonders geeignet für Fahrzeugachsen, Antriebsstränge und Maschinenkomponenten, die auf eine hohe Präzision und Stabilität angewiesen sind.
Kegelrollenlager-Satz 322..-DF, X-Anordnung

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58900 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite182 mm
Lagerspielcn
Serie322
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl2350 rpm
NormDIN 720
Statische Tragzahl, radial - C0r3100000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1980000 N
4.944,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.933,46 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an