Kegelrollenlager NTN 4T-32219, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 45.5 mm
NTN Kegelrollenlager 32200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-32219
Rubix:906207
EAN:4547359301083




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 45,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-32219 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x45,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4330 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 45,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 32200 |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2100 rpm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 415000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 299000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen