Kegelrollenlager Timken 32022XDF, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 76 mm
Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32022XDF
Rubix:3150121
Hersteller:190035953
EAN:0053893378336


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 76 mm |
Produktdetails : 32022XDF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6323,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 76 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
540,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
649,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen