Kegelrollenlager NSK 1988R/1922R, Außendurchmesser: 53.5 mm | Innendurchmesser: 33.5 mm | Breite: 13.9 mm

Kegelrollenlager zöllig NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:1988R/1922R
Rubix:722571
1988R/1922R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser33,5 mm
Außendurchmesser53,5 mm
Breite13,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1988R/1922R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK


Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser33,5 mm
Außendurchmesser53,5 mm
Breite13,9 mm
Zolltarifcode84822000
132,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an