Kegelrollenlager Timken 15590-20024, Außendurchmesser: 42.497 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm | Breite: 17.462 mm
Kegelrollenlager-Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:15590-20024
Rubix:3148754
Hersteller:100007309
EAN:0053893189901




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,497 mm |
| Breite | 17,462 mm |
Produktdetails : 15590-20024 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.
Stärken
Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 56,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
| Außendurchmesser | 42,497 mm |
| Breite | 17,462 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,83 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage