Kegelrollenlager Timken 378DW, Außendurchmesser: 93.264 mm | Innendurchmesser: 49.213 mm | Breite: 50.01 mm

Kegelrollen-Doppelreihe Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:378DW
Rubix:842331
Hersteller:100059639
EAN:0053893018188
378DW (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,213 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite50,01 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 378DW (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken


TDI-Lager haben einen einteiligen doppelten Innenring und zwei einzelne Außenringe und werden typischerweise als vormontierte Einheit komplett mit einem Außenring-Abstandshalter geliefert. Das Lager kann an festen Positionen bei rotierenden Wellenanwendungen eingesetzt werden. Für Anwendungen mit rotierendem Gehäuse kann es so verwendet werden, dass es auf der stationären Welle schwimmt.
TDI-Lager werden manchmal bei Anwendungen mit rotierender Welle eingesetzt, bei denen eine lose Passung erforderlich ist, um die Demontage zu erleichtern.
Timken 378DW (TDI) Kegelrollenlager mit doppeltem Innenring. Innen-Ø 49,213 mm, Außen-Ø 93,264 mm, Breite 50,010 mm.

Stärken

Doppelkonus und zwei einzelne Außenringe, mit oder ohne Außenring-Abstandshalter. Als abgestimmte Baugruppe geliefert. Außenringe passgenau geschliffen.

Anwendungen

Untersetzungsgetriebe; Kalanderwalzen; Industriemaschinen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)67,564x70,358x70,358 mm
Bruttogewicht1089 g
Verpackungsmaße (L x B x H)106,3752x106,3752x68,4276 mm
Gewicht der Verpackung1088,6 g
Innendurchmesser49,213 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite50,01 mm
Lagerspielcn
Gewicht1 kg
Serie375
Gesamtbreite Lager50,01 mm
NormISO LIFE CALCULATION (L10)
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39700 N
733,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
880,02 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an