Kegelrollenlager Timken 358/354A, Außendurchmesser: 85.001 mm | Innendurchmesser: 45.001 mm | Breite: 21.692 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:358/354A
Rubix:842079
EAN:0053893780849
358/354A (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45,001 mm
Außendurchmesser85,001 mm
Breite21,692 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 358/354A (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45,001 mm
Außendurchmesser85,001 mm
Breite21,692 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Serie358/354a
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager20,638 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r88800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr97000 N
Zolltarifcode84822000
91,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an