Kegelrollenlager Timken 33024DF, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 96 mm
Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:33024DF
Rubix:3150193
Hersteller:190036933
EAN:0053893378480


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 96 mm |
Produktdetails : 33024DF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8008,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 96 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
837,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.005,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage