Kegelrollenlager Timken H414242-20024, Außendurchmesser: 100.457 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H414242-20024
Rubix:848047
Hersteller:100133696
EAN:0053893609447
H414242-20024 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser100,457 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H414242-20024 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken mit Außenringen (Cups) und Innenringen (Cones) sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Erhältlich in den Präzisionsklassen 3 oder C.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)141,7x141,7x49,0 mm
Gewicht der Verpackung1936,8 g
Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser100,457 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
235,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,91 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an