Kegelrollenlager Timken 597X, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 36.322 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:597X
Rubix:7203
EAN:0053893726052




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 36,322 mm |
Produktdetails : 597X (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Außenring Timken 597X/592, TS (einreihig). Bohrung 90 mm, OD 152,4 mm, Breite 36,322 mm. Hohe Tragzahlen für robuste Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1665 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 36,322 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 5,585 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 69,66 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 319000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
774,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
928,93 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage