Kegelrollenlager Timken 33821D, Außendurchmesser: 95.25 mm | Innendurchmesser: 89.92 mm | Breite: 52.385 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33821D
Rubix:841859
Hersteller:100156379
EAN:0053893264592
33821D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser89,92 mm
Außendurchmesser95,25 mm
Breite52,385 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33821D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,813x85,725x85,725 mm
Bruttogewicht287 g
Verpackungsmaße (L x B x H)117,602x117,602x58,674 mm
Gewicht der Verpackung635 g
Innendurchmesser89,92 mm
Außendurchmesser95,25 mm
Breite52,385 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,722 kg
Serie33800
Gesamtbreite Lager63,5 mm
Zolltarifcode84822000
268,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,66 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an