Kegelrollenlager Timken 93787-90229, Außendurchmesser: 317.5 mm | Innendurchmesser: 200.025 mm | Breite: 146.047 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:93787-90229
Rubix:846798
EAN:0053893442457
93787-90229 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200,025 mm
Außendurchmesser317,5 mm
Breite146,047 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 93787-90229 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200,025 mm
Außendurchmesser317,5 mm
Breite146,047 mm
Lagerspielcn
Gewicht39,22 kg
Serie93000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager111,125 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r1290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1270000 N
Zolltarifcode84822000
7.708,69 € exkl. MwSt.
/ Packung
9.250,43 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an