Kegelrollenlager Timken NA48685SW, Außendurchmesser: 200.025 mm | Innendurchmesser: 142.875 mm | Breite: 46.833 mm

Kegelrollenlager-Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NA48685SW
Rubix:851672
Hersteller:100042644
EAN:0053893315751
NA48685SW (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser142,875 mm
Außendurchmesser200,025 mm
Breite46,833 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA48685SW (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.

Stärken

Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.

Anwendungen

Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)197,1x197,1x52,4 mm
Gewicht der Verpackung2600,0 g
Innendurchmesser142,875 mm
Außendurchmesser200,025 mm
Breite46,833 mm
Lagerspielcn
Serie48600
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager93,665 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr499000 N
533,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
640,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an