Dünnringlager Kaydon KD040CPO, Außendurchmesser: 127 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm
Dünnringlager Kaydon
Siehe technische InformationenReferenzen
Kaydon:KD040CPO
Rubix:1512636


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : KD040CPO Dünnringlager Kaydon
Dünnringlager Kaydon
Dünnringlager Kaydon
Stärken
•Nimmt radiale und teilweise axiale Lasten in beide Richtungen auf
Dünner Querschnitt
Geringes Gewicht
Geringe Reibung
Hohe Steifigkeit
Hohe Laufgenauigkeit
Dünner Querschnitt
Geringes Gewicht
Geringe Reibung
Hohe Steifigkeit
Hohe Laufgenauigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Serie | kdn |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.387,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.864,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 49 ) Arbeitstagen