Dünnringlager NTN 6819LLU/5K, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 95 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800 LLU

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6819LLU/5K
Rubix:908764
EAN:4547359586244
6819 LLU/5K (NTN) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6819 LLU/5K (NTN) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 5K

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x120x13 mm
Bruttogewicht320 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie6800
Statische Tragzahl, radial - C0r20500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21400 N
Zolltarifcode84821090
125,38 exkl. MwSt.
/ Stück
150,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an