Dünnringlager NTN 6828C3, Außendurchmesser: 175 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 140 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6828C3
Rubix:908781
EAN:4547359414394




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6828/C3 (NTN) Dünnringlager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, offen
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 175x175x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 850 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 42500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen