Dünnringlager INA CSXF090-HLE, Außendurchmesser: 266.7 mm | Breite: 19.05 mm | Innendurchmesser: 228.6 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSXF090-HLE
Rubix:2020713
Hersteller:0010698880000
EAN:4054362039778


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 228,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 226,7 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : CSXF090-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXF, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 228,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 226,7 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csxf |
| Gewicht | 1,77 kg |
| Stärke | 19,05 mm |
| Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.961,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.354,14 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage