Dünnringlager INA CSCF050-HLE, Außendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 19.05 mm | Innendurchmesser: 127 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSCF050-HLE
Rubix:1175947
Hersteller:0090805110000
EAN:4054362037521


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : CSCF050-HLE (INA) Dünnringlager INA
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCF, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | cscf |
| Gewicht | 1,04 kg |
| Endbearbeitung | messing |
| Stärke | 19,05 mm |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.147,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.377,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage