Dünnringlager SKF 61817/W64, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61817/W64
Rubix:956467
Hersteller:146365
EAN:07316571683225


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 61817/W64 (SKF) Dünnringlager SKF
Dünnringlager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 257 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618.. |
| Gewicht | 0,26 kg |
| Stärke | 13 mm |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,37 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage