Dünnringlager SKF 61812-2RS1/W64, Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61812-2RS1/W64
Rubix:956454
Hersteller:83679
EAN:07316570680133
61812-2RS1/W64 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser78 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61812-2RS1/W64 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht103 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser78 mm
Breite10 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Gewicht0,11 kg
Stärke10 mm
Grenzdrehzahl4300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11900 N
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
183,94 exkl. MwSt.
/ Stück
220,73 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an