Dünnringlager INA CSEG120-HLE, Außendurchmesser: 355.6 mm | Breite: 25.4 mm | Innendurchmesser: 304.8 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSEG120-HLE
Rubix:154622
Hersteller:0011395500000
EAN:4054362038412


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 304,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 355,6 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : CSEG120-HLE (INA) Dünnringlager INA
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEG, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4220 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 304,8 mm |
| Außendurchmesser | 355,6 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | cseg |
| Gewicht | 4,29 kg |
| Stärke | 25,4 mm |
| Grenzdrehzahl | 1610 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.993,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.592,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage