Dünnringlager NTN 6817ZZ/2AS, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 85 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6817ZZ/2AS
Rubix:908758
EAN:4547359006407
6817 ZZ/2AS (NTN) Dünnringlager, 2 Deckscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6817 ZZ/2AS (NTN) Dünnringlager, 2 Deckscheiben NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Deflektoren beidseitig
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 2AS

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x13 mm
Bruttogewicht270 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie6800
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20700 N
Zolltarifcode84821090
96,68 exkl. MwSt.
/ Stück
116,02 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an