Referenzen
INA:SL045004-PP-2NR
Rubix:19740
Hersteller:0015478010000
EAN:4012802460957


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : SL045004-PP-2NR (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylindrische Rollenlager sind für Anwendungen mit hohen radialen Lasten und hohen Drehzahlen ausgelegt. In einer großen Auswahl an Ausführungen und Varianten erhältlich, bieten sie hohe Steifigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer. Je nach den in Innen- und Außenring vorhandenen Schultern können sie geringe Axialkräfte aufnehmen oder umgekehrt die axiale Verschiebung der Welle ermöglichen.
Der zweireihige Zylinderrollenlager INA SL0450 mit vollrolliger Ausführung wurde für hohe radiale Belastungen in anspruchsvollen Einsatzumgebungen entwickelt. Als Festlager der schweren Baureihe eignet es sich besonders für Anwendungen mit hoher Tragfähigkeit. Es wird mit Axialsicherungsringen (Seegerringen) zur axialen Positionierung sowie beidseitiger Dichtung geliefert.
Erläuterung:
• SL0450: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager der schweren Baureihe (Größenreihe 50), geteilter Innenring, Außenring mit Nuten für Sicherungsringe
• PP: Beidseitige berührende Lippendichtungen zum Schutz vor Spritzwasser, Staub und Schmutz sowie zur zuverlässigen Fettrückhaltung
• 2NR: Zwei vormontierte Sicherungsringe in den Nuten des Außenrings, im Lieferumfang enthalten
Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager wird als Festlager eingesetzt und nimmt hohe Radiallasten sowie moderate Axialkräfte in beide Richtungen auf. Das Verhältnis Fa/Fr darf maximal 0,4 betragen. Eine ausschließlich axiale Belastung ohne gleichzeitige Radiallast ist nicht zulässig.
Charakteristisch für diese Lagerbaureihe ist die käfiglose Konstruktion. Die vollrollige Ausführung nutzt den gesamten verfügbaren Raum zwischen Innen- und Außenring aus und ermöglicht dadurch eine außergewöhnlich hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakter Baugröße.
Der Außenring verfügt über zwei Nuten zur Aufnahme der mitgelieferten Sicherungsringe (Ausführung 2NR). Diese gewährleisten die axiale Fixierung des Lagers im Gehäuse, ohne dass zusätzliche Anschläge oder separate Halteelemente erforderlich sind. Zusätzlich ist der Außenring mit Schmiernut und Schmierbohrungen ausgestattet, sodass eine Nachschmierung von außen möglich ist. Der geteilte Innenring ist etwas breiter als der Außenring und besitzt ebenfalls eine Schmiernut. Ein Stahlblechring hält die beiden Innenringhälften sicher zusammen.
Wartung:
Das Lager ist serienmäßig mit einem Lithium-Komplexfett auf Mineralölbasis vorgeschmiert und für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C ausgelegt. Bei niedrigeren Betriebstemperaturen sollte ein geeignetes Spezialfett verwendet werden.
Dank der Schmiernuten und Schmierbohrungen an Innen- und Außenring kann das Lager im eingebauten Zustand nachgeschmiert werden, ohne es auszubauen. Dabei müssen die Dichtungen abgestützt werden, um ein Ausdrücken durch den Schmierdruck zu vermeiden.
Vor der Montage sollten die Passflächen leicht eingeölt oder mit einem Trockenschmierstoff behandelt werden. Montagekräfte dürfen ausschließlich auf den jeweils einzubauenden Lagerring wirken und niemals über die Rollen, Dichtungen oder die Verbindungselemente des Innenrings eingeleitet werden. Aufgrund des geteilten Innenrings ist konstruktiv eine axiale Abstützung, beispielsweise durch einen Anschlag oder Stützring, erforderlich.
Während des Betriebs sollten ungewöhnliche Geräusche oder erhöhte Temperaturen überprüft werden. Falls erforderlich, ist der Zustand des Schmierfetts zu kontrollieren und das Lager nachzuschmieren.
Dichtung:
Die beidseitigen berührenden Polyurethan-Lippendichtungen schützen Laufbahnen und Wälzkörper zuverlässig vor Spritzwasser, Staub und festen Verunreinigungen. Gleichzeitig verbleibt das Schmierfett sicher im Lager, wodurch eine konstante Schmierung zwischen den Wartungsintervallen gewährleistet wird. Die Dichtungen zeichnen sich zudem durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit aus.
Stärken:
• Vormontierte Sicherungsringe (2NR) ermöglichen die sofortige axiale Fixierung im Gehäuse, ohne zusätzliche Halteelemente
• Nachschmierung im eingebauten Zustand dank Schmiernuten und Schmierbohrungen an beiden Lagerringen
• Zuverlässige Abdichtung gegen Witterungseinflüsse, Staub und verschmutzte Umgebungen
• Sehr hohe radiale Tragfähigkeit durch vollrollige, käfiglose Konstruktion
• Ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen und reduziertem Wartungsaufwand
Anwendungen:
Das INA Zylinderrollenlager SL0450-PP-2NR eignet sich für Anwendungen mit hohen Radiallasten, bei denen eine schnelle Montage und eine integrierte axiale Sicherung gefordert sind.
• Umlenkrollen und Seilscheiben in Mobil-, Raupen- und Portalkranen
• Fördertechnik, beispielsweise Tragrollen in Gurt- und Rollenförderern unter industriellen Einsatzbedingungen
• Land- und Forstmaschinen, unter anderem Antriebsscheiben in Mähdreschern, Harvester- und Streumaschinen
• Wartungsarme Außenanlagen mit Rollen- oder Riemenscheibenmechanismen, die langen Wartungsintervallen und wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt sind
Erläuterung:
• SL0450: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager der schweren Baureihe (Größenreihe 50), geteilter Innenring, Außenring mit Nuten für Sicherungsringe
• PP: Beidseitige berührende Lippendichtungen zum Schutz vor Spritzwasser, Staub und Schmutz sowie zur zuverlässigen Fettrückhaltung
• 2NR: Zwei vormontierte Sicherungsringe in den Nuten des Außenrings, im Lieferumfang enthalten
Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager wird als Festlager eingesetzt und nimmt hohe Radiallasten sowie moderate Axialkräfte in beide Richtungen auf. Das Verhältnis Fa/Fr darf maximal 0,4 betragen. Eine ausschließlich axiale Belastung ohne gleichzeitige Radiallast ist nicht zulässig.
Charakteristisch für diese Lagerbaureihe ist die käfiglose Konstruktion. Die vollrollige Ausführung nutzt den gesamten verfügbaren Raum zwischen Innen- und Außenring aus und ermöglicht dadurch eine außergewöhnlich hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakter Baugröße.
Der Außenring verfügt über zwei Nuten zur Aufnahme der mitgelieferten Sicherungsringe (Ausführung 2NR). Diese gewährleisten die axiale Fixierung des Lagers im Gehäuse, ohne dass zusätzliche Anschläge oder separate Halteelemente erforderlich sind. Zusätzlich ist der Außenring mit Schmiernut und Schmierbohrungen ausgestattet, sodass eine Nachschmierung von außen möglich ist. Der geteilte Innenring ist etwas breiter als der Außenring und besitzt ebenfalls eine Schmiernut. Ein Stahlblechring hält die beiden Innenringhälften sicher zusammen.
Wartung:
Das Lager ist serienmäßig mit einem Lithium-Komplexfett auf Mineralölbasis vorgeschmiert und für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C ausgelegt. Bei niedrigeren Betriebstemperaturen sollte ein geeignetes Spezialfett verwendet werden.
Dank der Schmiernuten und Schmierbohrungen an Innen- und Außenring kann das Lager im eingebauten Zustand nachgeschmiert werden, ohne es auszubauen. Dabei müssen die Dichtungen abgestützt werden, um ein Ausdrücken durch den Schmierdruck zu vermeiden.
Vor der Montage sollten die Passflächen leicht eingeölt oder mit einem Trockenschmierstoff behandelt werden. Montagekräfte dürfen ausschließlich auf den jeweils einzubauenden Lagerring wirken und niemals über die Rollen, Dichtungen oder die Verbindungselemente des Innenrings eingeleitet werden. Aufgrund des geteilten Innenrings ist konstruktiv eine axiale Abstützung, beispielsweise durch einen Anschlag oder Stützring, erforderlich.
Während des Betriebs sollten ungewöhnliche Geräusche oder erhöhte Temperaturen überprüft werden. Falls erforderlich, ist der Zustand des Schmierfetts zu kontrollieren und das Lager nachzuschmieren.
Dichtung:
Die beidseitigen berührenden Polyurethan-Lippendichtungen schützen Laufbahnen und Wälzkörper zuverlässig vor Spritzwasser, Staub und festen Verunreinigungen. Gleichzeitig verbleibt das Schmierfett sicher im Lager, wodurch eine konstante Schmierung zwischen den Wartungsintervallen gewährleistet wird. Die Dichtungen zeichnen sich zudem durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit aus.
Stärken:
• Vormontierte Sicherungsringe (2NR) ermöglichen die sofortige axiale Fixierung im Gehäuse, ohne zusätzliche Halteelemente
• Nachschmierung im eingebauten Zustand dank Schmiernuten und Schmierbohrungen an beiden Lagerringen
• Zuverlässige Abdichtung gegen Witterungseinflüsse, Staub und verschmutzte Umgebungen
• Sehr hohe radiale Tragfähigkeit durch vollrollige, käfiglose Konstruktion
• Ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen und reduziertem Wartungsaufwand
Anwendungen:
Das INA Zylinderrollenlager SL0450-PP-2NR eignet sich für Anwendungen mit hohen Radiallasten, bei denen eine schnelle Montage und eine integrierte axiale Sicherung gefordert sind.
• Umlenkrollen und Seilscheiben in Mobil-, Raupen- und Portalkranen
• Fördertechnik, beispielsweise Tragrollen in Gurt- und Rollenförderern unter industriellen Einsatzbedingungen
• Land- und Forstmaschinen, unter anderem Antriebsscheiben in Mähdreschern, Harvester- und Streumaschinen
• Wartungsarme Außenanlagen mit Rollen- oder Riemenscheibenmechanismen, die langen Wartungsintervallen und wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt sind
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 210 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 51000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41500 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,45 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage