NU 1008 ML/P63L (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 1008 ML/P63L
Rubix:959472
Hersteller:124981
EAN:7316571491288


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : NU 1008 ML/P63L (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 228 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage