NU 1024 ML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 1024 ML/C3
Rubix:13989
Hersteller:14916
EAN:7316577727107
NU 1024 ML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1024 ML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Die SKF Zylinderrollenlager der Bauart NU sind für Loslager ausgelegt, die hohen Radialbelastungen und hohen Drehzahlen ausgesetzt sind. Die integrierte Solid Oil-Füllung macht sie besonders geeignet für feuchte oder verunreinigte Umgebungen, ohne dass eine Nachschmierung erforderlich ist.

Erläuterung:
• NU: Zwei Bordrippen am Außenring, keine am Innenring - Freie axiale Verschiebung in beide Richtungen, ohne Aufnahme von Axialkräften
• ML: Einteiliger, bearbeiteter Messingfensterkäfig - Hohe mechanische Festigkeit und gute Wärmeableitung bei hohen Drehzahlen
• C3: Erhöhte radiale Lagerluft gegenüber Normalspiel - Gleicht Presspassungen und thermische Ausdehnungen aus
• W64: Solid Oil-Füllung - Integrierte polymere Schmierung, beständig gegen Feuchtigkeit und Reinigungsprozesse

Eigenschaften:
Die NU-Ausführung basiert auf zwei Bordrippen, die ausschließlich am Außenring angeordnet sind. Dadurch kann sich die Welle in beide Richtungen frei bewegen, ohne axiale Belastungen zu erzeugen. Diese sogenannte „Loslager“-Konstruktion nimmt thermische Ausdehnungen auf und verhindert die Entstehung interner Vorspannungen. Der bearbeitete Messingkäfig führt die Rollen präzise und unterstützt die Wärmeableitung bei hohen Drehzahlen. Das erhöhte Lagerluftmaß C3 kompensiert enge Passungen und temperaturbedingte Maßänderungen. Die Solid Oil-Füllung besteht aus einem mikroporösen Polymer, das mit synthetischem Öl gesättigt und direkt im Lager eingegossen ist. Das Öl wird bei Bewegung der Kontaktflächen schrittweise freigesetzt und im Stillstand wieder aufgenommen. Die verfügbare Ölmenge ist zwei- bis viermal höher als bei einer herkömmlichen Fettschmierung. Solid Oil ist beständig gegen Auswaschung und reduziert das Eindringen von Verunreinigungen in das Lager.

Wartung:
W64-Lager sind für ihre gesamte Gebrauchsdauer geschmiert. Eine Nachschmierung ist weder möglich noch erforderlich, wodurch regelmäßige Schmierintervalle entfallen. Die Überwachung erfolgt über die Kontrolle von Temperatur, Vibrationen und Geräuschentwicklung. Auffällige Veränderungen bei einem dieser Parameter weisen auf einen möglichen Verschleiß hin und sollten überprüft werden. Die Einhaltung der von SKF empfohlenen Montagetoleranzen ist entscheidend, um die Wirkung des C3-Lagerspiels zu erhalten und unerwünschte Vorspannungen zu vermeiden.

Stärken:
• Die Solid Oil-Schmierung arbeitet über die gesamte Gebrauchsdauer wartungsfrei, ohne Nachschmierung.
• Die hohe Beständigkeit gegen Reinigungsprozesse und Feuchtigkeit gewährleistet Zuverlässigkeit in Produktionsumgebungen mit Flüssigkeitseinwirkung.
• Die freie axiale Verschiebung schützt die gesamte Lagerung vor Belastungen durch thermische Wellenausdehnung.
• Der bearbeitete Messingkäfig stabilisiert die Rollen bei hohen Drehzahlen und verbessert gleichzeitig die Wärmeableitung.
• Das C3-Lagerspiel reduziert das Risiko von Blockierungen bei Anwendungen mit hoher Erwärmung oder engen Passungen.

Anwendungen:
Die Bauart NU ist für Loslager an Wellen konzipiert, die hohen Radialbelastungen und thermischen Schwankungen im Betrieb ausgesetzt sind. Sobald thermische Wellenausdehnungen die Betriebssicherheit der Lagerung beeinträchtigen können, ist diese Ausführung die bevorzugte Lösung. In Industriegetrieben wird das Lager auf der Loslagerseite eingesetzt, um Längenänderungen der Welle durch die Erwärmung der Zahnräder auszugleichen. In Elektromotoren befindet es sich auf der freien Seite, um thermische Ausdehnungen zu kompensieren und die Lebensdauer zu verlängern. Pumpen, Gebläse und Traktionsmotoren im Schienenverkehr gehören zu den typischen Anwendungen, bei denen die Kombination aus hoher Radialtragfähigkeit und geringer Reibung entscheidend ist. Die Solid Oil-Füllung erweitert den Einsatzbereich auf feuchte oder verunreinigte Umgebungen wie Wasseraufbereitung, Landwirtschaft, Papierindustrie und Steinbrüche. In diesen Bereichen reduzieren die wartungsfreie Schmierung und die hohe Beständigkeit gegen Auswaschung das Risiko von Ausfällen durch Verunreinigungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x180x180 mm
Bruttogewicht2455 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r183000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr153000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
486,25 exkl. MwSt.
/ Stück
583,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen