NUP 308 ECP/VB498 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUP 308 ECP/VB498
Rubix:959699
Hersteller:103718
EAN:7316571261829
NUP 308 ECP/VB498 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 308 ECP/VB498 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht682 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r78000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr93000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
92,39 exkl. MwSt.
/ Stück
110,87 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage