NU 2330M/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NU 2330M/C4
Rubix:735586
EAN:00029176644085


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 108 mm |
Produktdetails : NU 2330M/C4 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 108 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.804,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.765,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen