NJ222EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ222EMAC3
Rubix:851876
EAN:0053893752846


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : NJ222EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5500 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 203x203x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 5490 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 451000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 377000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
568,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
682,03 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage