HTD-1610-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1610-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME
Rubix:1416056

Produktdetails : HTD-1610-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE EXTREME ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1610 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.136,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.363,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage