HTD-980-5MHP-25 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:980 5MHP 25
Rubix:215354
Hersteller:1947271
EAN:4014486262384




Produktdetails : HTD-980-5MHP-25 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 980 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 196 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
