Zahnriemen

In industriellen Anlagen sind Zahnriemen entscheidend für die Synchronisation mechanischer Komponenten. Mit ihren Zähnen übertragen sie Kraft und Bewegung zwischen zwei Riemenscheiben und gewährleisten so eine effiziente, schlupffreie Kraftübertragung.

Das umfangreiche Sortiment von Rubix Deutschland bietet eine große Auswahl an Zahnriemen für verschiedene Anwendungen – ob für Wartung, Produktion oder neue Anlagenkonzepte. Selbst in anspruchsvollen Umgebungen sorgen sie für Zuverlässigkeit, Präzision und Langlebigkeit.

Arten von Zahnriemen
Die Wahl des passenden Zahnriemens hängt von der Anwendung ab. Jede Ausführung erfüllt spezifische Anforderungen:

HTD-Profile (3M, 5M, 8M, 14M, 20M) – mit abgerundeter Verzahnung, ideal zur Übertragung hoher Drehmomente ohne Schlupf.

Metrische Zahnriemen (T5, T10, AT5, AT10 usw.) – aus Polyurethan mit Zugsträngen für synchronisierte Linearbewegungen und Förderanwendungen.

Imperiale Profile (XL, L, H) – klassische Ausführungen aus Kautschuk, verstärkt mit Glasfaserschnüren, besonders geeignet für Standardantriebe.

Endlos-extrudierte Riemen – für kontinuierliche Bewegungen in Fördersystemen.

Fokus auf HTD-Zahnriemen

HTD-Zahnriemen (High Torque Drive) mit abgerundeten Zähnen verlängern die Lebensdauer der Antriebskomponenten und sorgen für gleichmäßige Kraftübertragung. Sie kommen häufig in Werkzeugmaschinen, Produktionsanlagen und Industriantrieben zum Einsatz, die ein konstantes Drehmoment erfordern.

Erhältlich in Teilungen von 3M bis 20M, bieten sie präzises Maßsystem und hohe Leistungsfähigkeit. In Kombination mit passenden Riemenscheiben gewährleisten sie maximalen Wirkungsgrad und lange Betriebssicherheit.

Marken im Rubix-Sortiment
Rubix vertreibt renommierte Marken, um eine breite Auswahl und höchste Qualität zu garantieren:

Optibelt – ALPHA LINEAR Polyurethan-Zahnriemen für Förder- und Linearanwendungen.
Gates – PowerGrip HTD-Serie in den Teilungen 3M bis 20M, ideal für robuste Industriebereiche.
Mecaline – exklusive Rubix-Marke, bietet CR-Kautschukriemen mit Glasfaserzugträgern, genormt nach XL/L/H.

Mit schneller Lieferung und hohem Lagerbestand ist Rubix Ihr zuverlässiger Partner für präzise Antriebslösungen.

Vorteile und Auswahlkriterien für Zahnriemen
Zahnriemen bieten zahlreiche Vorteile gegenüber Ketten:

- Geräuscharmer Lauf und hoher Wirkungsgrad.
- Exakte Synchronisation für präzise Bewegungsabläufe.
- Wartungsarm und schmierfrei.
- Für die optimale Auswahl sollten folgende Kriterien beachtet werden:
- Teilung, Zahnanordnung, Breite und Höhe bestimmen die Leistungsfähigkeit.
- Übertragene Leistung und Drehmoment müssen mit dem Scheibendurchmesser abgestimmt sein.
- Betriebsumgebung – Temperatur, Staub oder Öl bestimmen das Material (CR-Kautschuk oder Polyurethan).
- Profilart (HTD, T/AT) – passend zur Anwendung (Synchronantrieb, Fördertechnik, Linearbewegung).

Lebensdauer und Wartung

Die Lebensdauer eines Zahnriemens hängt von der Spannung, Ausrichtung und Umgebung ab. Faktoren wie Last, Drehzahl und Wartung beeinflussen die Haltbarkeit direkt.
CR-Kautschukriemen mit Glasfaserverstärkung – für Standardbeanspruchungen.
Polyurethanriemen mit Stahl- oder Aramidzugsträngen – ideal für intensive Einsatzzyklen.

Regelmäßige Inspektion und Reinigung sind wichtig:
- Prüfen Sie die Zähne auf Verschleiß oder Ausfransungen.
- Entfernen Sie Staub und Öl trocken, um das Material zu schonen.
- Riemenwechsel nach definierten Betriebsstunden oder Zyklen.

Montage eines Zahnriemens
Für eine korrekte Installation:

- Zustand der Komponenten prüfen (Riemenscheiben, Lager).
- Ausrichtung der Riemenscheiben kontrollieren.
- Kompatibilität zwischen Anlage und Riemenreferenz sicherstellen.
- Riemen ohne übermäßige Spannung montieren und gemäß Herstellervorgaben justieren.
- Probelauf durchführen und Riemenspannung nachprüfen.

Mit Zahnriemen von Rubix profitieren Sie von präziser Kraftübertragung, langer Lebensdauer und wartungsarmer Performance – die perfekte Lösung für moderne industrielle Antriebe.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Zahnriemen HTD (11173)
  • Zahnriemen metrisch (9765)
  • Zahnriemen zöllig (4130)
  • Zahnriemen STD (1003)
  • Sonstige Zahnriemen (449)
  • Hersteller
  • Ammeraal Beltech
    (10)
  • BRECO®
    (60)
  • Continental
    (1065)
  • ContiTech
    (1444)
  • Gates
    (7508)
  • Habasit
    (29)
  • HANDELSWARE
    (17)
  • 3.697 Produkt (e) mit 26.520 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • optibelt:720 8M 30
    • rubix:59658
    • hersteller:720 8M 3077ZA
    • ean:4014486053722
    brand logo
    • Profil8m
    • Wirklänge720 mm
    • Riemenbreite30 mm
    22,33 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    400 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:535 5M 25
    • rubix:59572
    • hersteller:535 5M 2577ZA
    • ean:4014486046588
    brand logo
    • Profil5m
    • Wirklänge535 mm
    • Riemenbreite25 mm
    14,12 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    335 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:824 8MHP 30
    • rubix:201081
    • hersteller:824 8MHP 3077ZA
    • ean:4014486189513
    brand logo
    • Profil8mhp
    • Wirklänge824 mm
    • Riemenbreite30 mm
    27,77 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    349 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:1600 D8M 20
    • rubix:59896
    • hersteller:1600 D8M 2077ZA
    • ean:4014486424966
    brand logo
    • Profild8m
    • Wirklänge1600 mm
    • Riemenbreite20 mm
    121,66 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    216 Varianten
    brand logobrand logo
    • gates:GT4 840 8MGT 20
    • rubix:2469934
    • hersteller:957950412
    • ean:5400608207927
    brand logo
    • Profil8mgt
    • Wirklänge840 mm
    • Riemenbreite20 mm
    31,81 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    140 Varianten
    brand logobrand logo
    • gates:PC2 8MGT 640 21
    • rubix:119473
    • hersteller:927509018
    • ean:5412571231397
    brand logo
    • Profil8mgt
    • Wirklänge640 mm
    • Riemenbreite21 mm
    93,22 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    220 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:475 5MHP 15
    • rubix:119611
    • hersteller:475 5MHP 1577ZA
    • ean:4014486184891
    brand logo
    • Profil5mhp
    • Wirklänge475 mm
    • Riemenbreite15 mm
    9,99 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    282 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:25 T5 / 420 AP
    • rubix:1335667
    • hersteller:T5 420 2577TA
    • ean:4014486368321
    brand logo
    • Profilt5
    • Wirklänge420 mm
    • Riemenbreite25 mm
    21,12 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    560 Varianten
    brand logobrand logo
    • gates:PC2 8MGT 800 12
    • rubix:59267
    • hersteller:927509033
    • ean:5412571231465
    brand logo
    • Profil8mgt
    • Wirklänge800 mm
    • Riemenbreite12 mm
    56,20 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • optibelt:1890 14M 40
    • rubix:59933
    • hersteller:1890 14M 4077ZA
    • ean:4014486099584
    brand logo
    • Profil14m
    • Wirklänge1890 mm
    • Riemenbreite40 mm
    122,79 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    135 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:75 AT10 -ST
    • rubix:60597
    • hersteller:75 AT10 STAHL00ZA
    • ean:4014486138863
    brand logo
    • Profilat10
    • Wirklänge1000 mm
    • Riemenbreite75 mm
    6,59 exkl. MwSt.
    / 0,1
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    6 Varianten
    brand logobrand logo
    • gates:PU AT5 500 25
    • rubix:1579204
    • hersteller:776250503
    • ean:5414465227264
    brand logo
    • Profilat5
    • Wirklänge500 mm
    • Riemenbreite25 mm
    19,26 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    1870 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:25 AT5 / 280 AP
    • rubix:1336510
    • hersteller:AT5 280 2577TA
    • ean:4014486373561
    brand logo
    • Profilat5
    • Wirklänge280 mm
    • Riemenbreite25 mm
    23,85 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    184 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:ZRM-AT5-330-25
    • rubix:1654519
    • ean:4014486932010
    brand logo
    • Profilat5
    • Wirklänge330 mm
    • Riemenbreite25 mm
    20,33 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    189 Varianten
    brand logobrand logo
    • gates:LL PU HTD 5M 25 (100M) STEEL
    • rubix:1959040
    • hersteller:778750014
    brand logo
    • Profilll-htd-5m
    • Wirklänge100 mm
    • Riemenbreite25 mm
    2,72 exkl. MwSt.
    / 0,1
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    383 Varianten
    brand logobrand logo
    • gates:GT2-720-8M-30-PC
    • rubix:59263
    • hersteller:927600694
    brand logo
    • Profil8m
    • Wirklänge720 mm
    • Riemenbreite30 mm
    374,68 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • optibelt:1440 D8MHP 50
    • rubix:1334831
    • hersteller:1440 D8MHP 5077ZA
    • ean:4014486881431
    brand logo
    • Profild8mhp
    • Wirklänge1440 mm
    • Riemenbreite50 mm
    350,29 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    60 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:32 DT10 / 1610 AP
    • rubix:1337154
    • hersteller:DT10 1610 3277TA
    • ean:4014486393750
    brand logo
    • Profildt10
    • Wirklänge1610 mm
    • Riemenbreite32 mm
    95,25 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    161 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:2272 8MHL 30
    • rubix:200303
    • hersteller:2272 8MHL 3077ZA
    • ean:4014486188455
    brand logo
    • Profil8mhl
    • Wirklänge2272 mm
    • Riemenbreite30 mm
    299,56 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    300 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:130 2MHP 9
    • rubix:1334726
    • hersteller:130 2MHP 977ZA
    • ean:4014486423099
    brand logo
    • Profil2mhp
    • Wirklänge130 mm
    • Riemenbreite9 mm
    4,18 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    162 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:318 3MHP 9
    • rubix:200481
    • hersteller:318 3MHP 977ZA
    • ean:4014486177404
    brand logo
    • Profil3mhp
    • Wirklänge318 mm
    • Riemenbreite9 mm
    4,76 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    267 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:966 14MHP 85
    • rubix:201215
    • hersteller:966 14MHP 8577ZA
    • ean:4014486191301
    brand logo
    • Profil14mhp
    • Wirklänge966 mm
    • Riemenbreite85 mm
    213,81 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    115 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:32 DT5 / 900 AP
    • rubix:1336998
    • hersteller:DT5 900 3277TA
    • ean:4014486382419
    brand logo
    • Profildt5
    • Wirklänge900 mm
    • Riemenbreite32 mm
    47,57 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    160 Varianten
    brand logobrand logo
    • optibelt:K120 XL 037
    • rubix:201288
    • hersteller:K 120 XL 03777ZA
    • ean:4014486026559
    brand logo
    • Profilxl
    • Wirklänge12 ''
    • Riemenbreite9,525 mm
    9,93 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    232 Varianten

    24 Elemente von 3697