HTD-966-14MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 14MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:966 14MHP 85
Rubix:201215
Hersteller:1990427
EAN:4014486191301




Produktdetails : HTD-966-14MHP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 966 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 69 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std