HTD-1778-14MHP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 14MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1778 14MHP 170
Rubix:200146
Hersteller:1844595
EAN:4014486191615
HTD-1778-14MHP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil14mhp
Wirklänge1778 mm
Riemenbreite170 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1778-14MHP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil14mhp
Wirklänge1778 mm
Riemenbreite170 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne127
Zolltarifcode40103600
597,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
716,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen