Referenzen
Optibelt:204 3M 9
Rubix:200244
Hersteller:1550652
EAN:4014486039757




Produktdetails : HTD-204-3M-9 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Wirklänge | 204 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 68 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std